12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
19,980 税込21,978
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
14,980 税込16,478
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
34,980 税込38,478
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・20ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
29,980 税込32,978
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・16ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1120 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1280 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数24個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
17,980 税込19,778
31日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・10ヶ + IEC C-19・2ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
23,980 税込26,378
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・22ヶ + IEC C-19・2ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
33,980 税込37,378
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・18ヶ + IEC C-19・2ヶ 備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
29,980 税込32,978
46日以内出荷