29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプゴムカバー NEMA規格NEMA 5-15 寸法B(Φmm)13 寸法L(mm)75
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)2.5 難燃性UL94 V-2
1個
128 税込141
5日以内出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)28.1 難燃性UL94 V-2
1個
479 税込527
5日以内出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)22.9 難燃性UL94 V-2
1個
369 税込406
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)25.5 内径(Φmm)35 難燃性UL94 V-2 取付穴寸法(mm)46
1個
309 税込340
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 ボス径(Φmm)34.5 適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR 適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A 適合圧着端子R2-4 適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型 規格NEMA 5-15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性本体:UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備考- タイプ- 極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 相数- 適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合コードコネクタボディ- NEMA規格- 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
609 税込670
8日以内出荷