防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。
使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。
防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下
質量(g)372.3
規格RoHS対応
防水保護等級IP65適合品
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
関連キーワード