20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)241.7
対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)212
対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)305.5
対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。
専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛
色黒
質量(g)198.1
種類プラグ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L15-30
防水保護等級IP65相当品
1セット
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード