種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)16
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)103.8
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂
適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8
防水×
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
材質クロロプレンゴム
形状引掛タイプ
色ブラック
種類ボディ
定格2P・30A・250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
接続方式圧着端子式
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
アズワン品番4-506-01
差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
寸法A(Φmm)55
寸法B(Φmm)15
適合プラグ2322R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
色黒
寸法A(Φmm)53
寸法B(Φmm)15
寸法L(mm)99
適合埋込コンセント2320
適合コードコネクタボディ2324R
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)55.4
寸法B(Φmm)15
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)62
寸法B(Φmm)15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用
質量(g)4.9
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色黒
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m
質量(g)3320
規格RoHS対応
コンセント個数8
コンセント形状接地形2P
コード長さ(m)3
NEMA規格NEMA L6-30
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ
19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。
添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色黒
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ
仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)3390
規格RoHS対応
NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)2513.2
規格RoHS対応
コンセント個数2
NEMA規格NEMA L5-30
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、8ヶ口の200Vコンセントバーです。IEC C13のさし込み口には、IEC C14プラグの不意な脱落を防ぐ抜け止めロック機能が搭載されています。さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。付属のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。さし込み口にはIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。コードクランプを使用しない際には、付属のホールプラグを取り付けることにより、異物の侵入を防ぐことができます。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様VCT5.5mm2×3M
色黒
電源30A 250V
コンセント個数8
コンセント形状接地形2P
機能IEC C14プラグ ロック機能付
難燃性UL94 V-0
NEMA規格入力: NEMA L6-30
プロテクター15Aサーキットプロテクター付
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色黒
質量(g)6050
備考20A安全ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
タイプナイロンカバー
色黒
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色オレンジ
備考30A漏電ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ
色オレンジ
備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
入力NEMA L5-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色赤
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色青
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・8ヶ + IEC C-19・4ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー
極数接地形2P
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R8-5、R14-5
電線接続方式圧着端子式
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)30
適合電線(mm2)国内用: 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
定格電圧(V)250
難燃性UL94 V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
関連キーワード
1
2
次へ