非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
相数三相
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
関連キーワード