圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子
規格RoHS対応
端子形状丸形(R形)
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
NEMA規格NEMA 5-15
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
色黒
極数接地2P
寸法L(mm)40
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)33
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)20
電線太さ(mm2)VCT3.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色黒
極数接地2P
寸法L(mm)37.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)30.5
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
色白
極数接地2P
寸法L(mm)40
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)33
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
質量(g)168.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状平刃形×4ヶ
質量(g)318.7
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×4ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
色白
極数接地2P
寸法L(mm)37.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)30.5
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
色黒
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)55.6
備考高機能ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5
耐寒耐熱温度(℃)-50~100
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
色白
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
形状平刃形
色黒
質量(g)68.1
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4
電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色黒
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
色黒
極数接地2P
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
相数-
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型
規格NEMA 5-15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性本体:UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)78.8
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色赤
質量(g)49.7
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色赤
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)81.4
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形
色黒
質量(g)42.8
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2, 3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色青
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)69.6
備考高機能ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5
耐寒耐熱温度(℃)-50~100
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
形状引掛形
色黒
質量(g)73.7
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4
電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色白
質量(g)23
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2, 3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
極数接地形2P
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色青
質量(g)49.7
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形2P
定格電流(A)15
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)1.6~2
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ
色黒
備考ハイパーシリーズ/複式
極数接地形2P
定格電圧(V)125
難燃性UL94 V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
色白
備考-
タイプ-
極数接地2P
寸法L(mm)40
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)33
適合電線(mm2)2、3.5
相数-
適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合コードコネクタボディ-
NEMA規格-
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置コンビ
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状引掛形×4ヶ
質量(g)309.3
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ