「l型 プラグ 3p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法B(Φmm)15
適合埋込コンセント3220
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)20
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
関連キーワード