8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP360B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP240-ARGB ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、LED:5V、定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A、コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:500~2200RPM、ノイズレベル:12.1~33.1dBA、定格電圧:12V、流量:75.74CFM、風圧:3.4mmH2O、コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP240B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP360-ARGB ポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM360-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×396 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:75.74CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM420-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM420-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×456 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.29CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.39 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM240-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×277 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:75.74CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります オプションファンは別売りです 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM280-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.29CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.39 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷