SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B
RoHS
頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
その他製品型番:SST-ARM15B
適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)5.35
色黒
タイプデスク取付
取付方式クランプ/グロメット
ピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100
耐荷重(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730
天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)
質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs
液晶モニター1
適合モニターサイズ24~57(対応フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:5.02
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129
適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:2.58
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561
適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
・頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで49インチ、重量で20 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg ~ 20 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:3.54
色白
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558
適合サイズ対応フラットパネル:17~49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)+50/-20
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±180(ピボット)
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード