・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:405
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.38
型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90
適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:52dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:43CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:21.08
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
関連キーワード