・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)ファン:80×80×15ファン
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2
電圧(V)始動:7~13.2
回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
型番SST-KR01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)
適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ノイズレベル33dBA(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量34.33CFM(Max.)
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード