「ファン 12v 60」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O
その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm
材質PBT
寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)
色黒
質量(g)110
定格電力(W)19.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.6(安全:2.0
回転数0~15,000 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10
ノイズレベル61.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量65.74 CFM
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)220
極数6極
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)7.2
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧ベアリング
定格電流(A)0.6
型番SST-SF160B
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒
質量(g)197.6
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)1.68
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.14
型番SST-VS140B
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
質量(g)195.1
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45
型番SST-VS140W-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム (SST-VS140B-ARGB)
質量(g)195.1
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45
型番SST-VS140B-ARGB (黒)
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)220
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43
型番SST-SF160B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)57.78
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.96
定格電圧(V)12
ベアリングHDB
定格電流(A)0.08±0.01
型番SST-FTF6025B
最大静圧(mmH2O)12V:3.55、減速ケーブル:2.21、5V:0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25
回転数PWM:0~3,600 RPM +-10%、12V:3,600 RPM +-10%、減速ケーブル:2,850 RPM +-10%、5V:1,300 RPM +-10%
コネクタ4ピン
ノイズレベル12V: 25.9 dBA 減速ケーブル: 20.2 dBA 5V: 15.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 15.45 CFM 減速ケーブル: 11.87 CFM 5V: 3.65 CFM
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ポンプ :0.42
型番SST-IG360-ARGB
最大静圧(mmH2O)ファン:3.18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%
コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:93.4CFM
適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:323
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
・二方向マウントブラケット設計。・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:295
回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.35
型番SST-AR09-AM4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベル18.02~42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.9CFM
最大風圧(mmH2O)4.83
適合プロセッサーAMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:490
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:400
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン: 57.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:215 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース
型番SST-NP360B
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD
エコ商品
・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム
型番SST-XE360PDD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400
ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン
チューブサイズ(mm)500
ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.12 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80
寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)
規格Flex ATX
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小20 dBA
効率0.89
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-FX0600FCPT-A
冷却システム静音40mmファン
出力密度(W/L)1212
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
エコ商品
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:505
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:150
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-1700S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B
エコ商品
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:425
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-SP5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600)
規格ATX PS/2
各種認証80PLUSGold
仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
質量(kg)3.2
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
騒音レベル(dB(A))18~34
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)
効率87~90%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音135mmファン
出力密度(W/L)646
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM
エコ商品
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)4.34 kg
出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:2050
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV
ノイズレベル最小0 dBA
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms
冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)882
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2
エコ商品
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM
エコ商品
80 PLUS Gold仕様による高効率。Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。40℃動作温度での連続出力750W。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン。全て日本製コンデンサー使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.44kg
出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-B
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A62A2.5A0.3Aピーク電流 (A)////3.0A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1・SATAコネクタ x 8・4ピン周辺用コネクタ x 6・4ピンフロッピーコネクタ x 2
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm FDB ファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA850R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA850R-GM
エコ商品
80 PLUS Gold仕様による高効率。Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。40℃動作温度での連続出力850W。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン。全て日本製コンデンサー使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.46 kg
出力(W)●+12V コンバイン:846●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-B
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A70.5A2.5A0.3Aピーク電流 (A)////3.0A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1 ・SATAコネクタ x 8・4ピン周辺用コネクタ x 6・4ピンフロッピーコネクタ x 2
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm FDB ファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB
エコ商品
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
型番SST-NP360-ARGB
ポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-IM240-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×277
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:75.74CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-IM360-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×396
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:75.74CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM420-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となりますオプションファンは別売りです
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-IM420-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×456
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140
ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:93.29CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.39
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります オプションファンは別売りです
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-IM280-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140
ノイズレベルファン:13.3 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:93.29CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.39
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2
エコ商品
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.13 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A
LEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)803
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。 1+1冗長性構成。 日本製電解コンデンサ。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)4.1 kg
出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル51 dBA
効率85% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Silver
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター
入力電圧90 ~ 264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)467
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)2.15 kg
出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150
寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:400
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A
LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV
ノイズレベル52 dBA
効率82% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Bronze
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
入力電圧90V~264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)699
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連キーワード