「ファン 12v 60mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O
その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm
材質PBT
寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)
色黒
質量(g)110
定格電力(W)19.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.6(安全:2.0
回転数0~15,000 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10
ノイズレベル61.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量65.74 CFM
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)220
極数6極
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)7.2
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧ベアリング
定格電流(A)0.6
型番SST-SF160B
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)220
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43
型番SST-SF160B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)57.78
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.96
定格電圧(V)12
ベアリングHDB
定格電流(A)0.08±0.01
型番SST-FTF6025B
最大静圧(mmH2O)12V:3.55、減速ケーブル:2.21、5V:0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25
回転数PWM:0~3,600 RPM +-10%、12V:3,600 RPM +-10%、減速ケーブル:2,850 RPM +-10%、5V:1,300 RPM +-10%
コネクタ4ピン
ノイズレベル12V: 25.9 dBA 減速ケーブル: 20.2 dBA 5V: 15.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 15.45 CFM 減速ケーブル: 11.87 CFM 5V: 3.65 CFM
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ポンプ :0.42
型番SST-IG360-ARGB
最大静圧(mmH2O)ファン:3.18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%
コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:93.4CFM
適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:323
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
・二方向マウントブラケット設計。・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:295
回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.35
型番SST-AR09-AM4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベル18.02~42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.9CFM
最大風圧(mmH2O)4.83
適合プロセッサーAMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:490
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:400
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン: 57.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:215 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD
エコ商品
・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム
型番SST-XE360PDD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400
ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン
チューブサイズ(mm)500
ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
エコ商品
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:505
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:150
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-1700S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B
エコ商品
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:425
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-SP5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2
エコ商品
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)2.15 kg
出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150
寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:400
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A
LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV
ノイズレベル52 dBA
効率82% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Bronze
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
入力電圧90V~264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)699
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連キーワード