「ファン 24v 92」の検索結果
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)
出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)
寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:300
動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)
効率82%~85%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronz
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90 - 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)
出力密度(W/L)378
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.02 kg
出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS 銅メダル
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-SX0500FCBR-A
冷却システム静音92mmファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.6 kg
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A
適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)
ノイズレベル最小0dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧180 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン
出力密度(W/L)1070
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
80Plus GOLD認証。92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.36 kg
出力(W)●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:650
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mm FDBファン
出力密度(W/L)819
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。 シングル92mm HYBファン。 日本製電解コンデンサ。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.49 kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 dBA (最小)
効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。
冷却システムシングル92mm HYBファン
出力密度(W/L)945
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
標準SFXフォームファクター対応 。最小18 dBAの低動作音92mm FDB ファン 。全て日本製のコンデンサ 。80 PLUS Gold仕様による高効率 。100%モジュラーケーブル 。全てのケーブルがフレキシブルなフラット配列 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.35 kg
出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mm FDBファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン。全ての日本のコンデンサ。80 PLUS Platinum認証による高効率。クラス最高クラスの+ 12Vレール。厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。100%モジュラケーブル。フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)0.96 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.01 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小0dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90V ~ 264V
モデル安全性:SST-SX750-PT
冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)945
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン。全ての日本のコンデンサ。80 PLUS Gold認証による高効率。クラス最高クラスの+ 12Vレール。厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。100%モジュラケーブル。フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピン
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.4 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:700
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過電圧保護過電圧保護短絡保護低電圧保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システムシングル92mm FDBファン
出力密度(W/L)882
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.36
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :650
型番SST-EX650R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.31
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :550
型番SST-EX550R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
色ブラック
規格ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
効率89~92%、【負荷】20~100%
各種認証80PLUSPlatinum
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システムシングル120mmHYBファン
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL
RoHS
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.39 kg
備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SX1000-LPT
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT
RoHS
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.54 kg
備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 28 dBA
効率89%~92%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.25 kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)
規格ATX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 28 dBA
効率89%~92%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)415
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)
規格SFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100
保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.68 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1000
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)
入力電圧90V ~ 264V
モデル安全性:SST-SX1000-LPT
冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)969
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター 。24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力 。クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.68 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:700 (ピーク 750)
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様V1.0 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4EPS12Vコネクタ(400mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) V1.1 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
入力電圧90V ~ 264V
冷却システム静音120mm FDBファン
出力密度(W/L)678
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷