30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm 材質PBT 寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 質量(g)110 定格電力(W)19.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.6(安全:2.0 回転数0~15,000 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル61.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量65.74 CFM
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)220 極数6極 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)7.2 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧ベアリング 定格電流(A)0.6 型番SST-SF160B 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)197.6 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.14 型番SST-VS140B 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)220 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43 型番SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT 電圧(V)始動:4.5 定格電圧(V)12 ベアリングHDB コネクタ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG360-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2800 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39 型番SST-XE360-4677 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)460 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・ニッケルメッキ銅製ウォーターブロック、大型マイクロチャネル銅ベースプレート採用。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●ファン - ノイズレベル:39.6 dBA●ファン - ベアリング:Dual ball bearing●ファン - 流量:87.72 CFM●ポンプ - モーター速度:68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)●応用:シングル CPU ソケットマザーボードに対応※対応する CPU ソケット取付キットの別途購入が必要。 その他ポンプに電力を供給するファンヘッダーが安定した 12V 出力を供給していることを確認してください。冷却性能を確保するため、マザーボード BIOS で該当ヘッダーの PWM/DC モードを無効化するか、全速に設定することを推奨します。 材質ラジエーター :アルミニウム、液冷ブロック :銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])ファン :800 ~ 3000 定格電圧(V)ファン:12V、ポンプ :12 定格電流(A)ポンプ :04 型番SST-XE360PD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン :120 x 27x 120、ラジエーター:120×38×400、液冷ブロック :68 x 26 x 83 コネクタファン :4ピンPWM、ポンプ :3ピン 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:323 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷

・二方向マウントブラケット設計。・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:295 回転数(min-1[r.p.m])1200~5000 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.35 型番SST-AR09-AM4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102 コネクタ4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベル18.02~42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量27.9CFM 最大風圧(mmH2O)4.83 適合プロセッサーAMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:70000
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:215 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XS
RoHS
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:295 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:490 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:400 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:505 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:150 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-1700S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400 ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm)500 ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.12 kg 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D) 規格Flex ATX 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小20 dBA 効率0.89 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-FX0600FCPT-A 冷却システム静音40mmファン 出力密度(W/L)1212 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:425 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-SP5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600) 規格ATX PS/2 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg)3.2 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A))18~34 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音135mmファン 出力密度(W/L)646 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
ブラック (非鉛成分塗装) 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDB ファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番SST-NP360-ARGB ポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)3.13 kg 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170 寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ ~ 45℃ 保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A LEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤 ノイズレベル最大62.5 dBA 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ 入力電圧90V~264V ファン速度(rpm)22000 冷却システム40mm PWMファン 出力密度(W/L)803 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源
RoHS
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。 1+1冗長性構成。 日本製電解コンデンサ。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)4.1 kg 出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル51 dBA 効率85% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Silver コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター 入力電圧90 ~ 264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)467 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)2.15 kg 出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150 寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:400 動作温度0℃ ~ 45℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV ノイズレベル52 dBA 効率82% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Bronze コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED 入力電圧90V~264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)699 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD その他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。 材質プラスチック、SECC 寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行) 質量(g)2,200 ± 20 電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm 使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RH チップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中 冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ