36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PWMファン 接続ケーブル SST-CPF01
エコ商品
・ 美しい全ブラックスリーブケーブル。・1個のマザーボードPWMヘッダで2台のPWMファンに対応
長さ(mm)100 ブラック 型番SST-CPF01 コネクタ1-2変換PWMファン・スプリッタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
7日以内出荷

・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W 寸法(mm)100 ブラック 型番SST-CPF05 コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2
エコ商品
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・美しい全ブラックスリーブケーブル。・単一コネクタのPMWファン延長電源ケーブル。・4ピンPMWファンコネクタおよび3ピンファンコネクタと互換性あり
寸法(mm)300 ブラック 型番SST-CPF03 コネクタPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源
エコ商品
24時間無休、40℃で連続出力を提供 。低動作音120mmファン 。全ブラックフラットケーブル 。奥行140mm。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:550 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronze コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)305 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.6 kg 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル最小0dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧180 ~ 264 Vrms 冷却システム静音92mmファン 出力密度(W/L)1070 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.36 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :650 型番SST-EX650R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.31 ブラック(非鉛成分塗装) 備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :550 型番SST-EX550R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)2.09 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-HA1650R-PM 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル18dBA(最小) 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

・美しい全ブラックスリーブケーブル。・1-3変換PWMファン・スプリッタ。・4ピンPMWファンコネクタおよび3ピンファンコネクタと互換性あり
長さ(mm)300(100/100/100) ブラック 型番SST-CPF02 コネクタ1-3変換PWMファン・スプリッタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759 税込835
7日以内出荷

・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)2.7 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :1000 型番SST-TR1000R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBA 効率全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :850 型番SST-TR850R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :750 型番SST-TR750R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.48 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :650 型番SST-TR650R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力1200W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.9 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 100A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrm 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)620 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製コンデンサー使用。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット
エコ商品
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.7 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:800 (ピーク 850) 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)775 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list 白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

80 PLUS Gold仕様による高効率 。クラスをリードするシングル+12Vレール 。最小18dBAの低動作音120mmファン 。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 。全ブラックフラットケーブル設計 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2025で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.54 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:540●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:550 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)305 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

80 PLUS Bronze仕様による高効率。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの低動作音120mmファン。PCI-E 8ピンおよびPCI-E 6ピンコネクタ対応。全ブラックフラットケーブル設計。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.4)
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.59 Kg 備考シリアル番号が2021で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronze コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2)V1.21 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)2 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)V1.41 x 24 / 20-ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4-ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4-ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)4 x 8 / 6-ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm x 2) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)360 MTBF(時間)100000 ワット数ACアダプタ:3600 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 最大出力電流(A)ACアダプタ:650
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)135 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.27 型番SST- AS140B 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80PlusGOLDの高効率SFX電源
エコ商品
標準SFXフォームファクター対応 。最小18 dBAの低動作音92mm FDB ファン 。全て日本製のコンデンサ 。80 PLUS Gold仕様による高効率 。100%モジュラーケーブル 。全てのケーブルがフレキシブルなフラット配列 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.35 kg 出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18 dBA 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音92mm FDBファン 出力密度(W/L)630 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600) 規格ATX PS/2 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg)3.2 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A))18~34 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音135mmファン 出力密度(W/L)646 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源
エコ商品
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小0 dBA 効率89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他GPU Support list ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.93 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1300 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル最小0 dBA 効率効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDBファン 出力密度(W/L)720 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源
エコ商品
サポートSFXフォームファクタ。 シングル92mm HYBファン。 日本製電解コンデンサ。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格SFX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システムシングル92mm HYBファン 出力密度(W/L)945 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.54 kg 備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 28 dBA 効率89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V~264V 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W
エコ商品
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.25 kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 規格ATX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 28 dBA 効率89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2) 入力電圧90V~264V 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)415 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷