1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FLP01 レトロな仕上げの HTPCケース SST-FLP01W
エコ商品
すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W 適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX 材質スチール、プラスチック 寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード) 質量(kg)4.46 寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1 対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7+1 冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2 ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷