・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
色黑/金
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
・被覆ケーブルのプロ仕様の整然とした取り回し。・SilverStone PP06/ PP07などの被覆電源ケーブルと互換。・アクリルより強力、堅牢で透明なポリカーボネート(PC)構造。・コームは異なるサイズ用に組合わせ可能
材質ポリカーボネート(PC)
色透明
型番SST-PP09
コネクタ2×4ピン10PCS (EPS / PCIe 8ピンまたはATX 24ピン用)、2×3ピン 6PCS (PCIe 6ピン用)、4ピン 2PCS (IDE 4ピン用)、5ピン 2PCS (SATA用)
設置場所被覆電源ケーブル 取り回し用のケーブルコームキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
長さ(mm)500
色ブラック
型番SST-CPS05
コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール。標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠。単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15
その他※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。
寸法(mm)70 (W), x 14 (H), x 11 (D)
ケーブル長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・2009年以降のSilverStone製モジュラー電源に適用されます。互換性リストの詳細は、メーカーウェブサイトをご覧ください(NJ520, NJ600を除いた)。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)550
色ブラック
コネクタ1 x Motherboard 24pin(20+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適
型番SST-PP05-E
コネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・ 美しい全ブラックスリーブケーブル。・1個のマザーボードPWMヘッダで2台のPWMファンに対応
長さ(mm)100
色ブラック
型番SST-CPF01
コネクタ1-2変換PWMファン・スプリッタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥499
税込¥549
7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
仕様SASポート:4
長さ(mm)500
色ブラック
型番SST-CPS03
コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
既存の電源を対象としてケーブル長を延長。各リード線がスリーブを装着。全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
寸法(mm)80 + 80 + 80 + 80
色黒/金
型番SST-PP07-BTSBG
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
エコ商品
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)650(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-90
コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
色ブラック
コンデンサ容量(μF)2200
型番SST-CP06
コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ
ケーブル長(mm)60+43+43+43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止。・90°角度コネクタによる拡張互換性
色ブラック
型番SST-CP08B
コネクタ90°
ケーブル長(mm)500
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
USB 3.1 Type-Cオス-USB Type-Aメス。ナイロン編み込み被覆ケーブル。アルミニウム構造のコネクタ。OTG機能対応
仕様USBバージョン:USB 3.1 Gen 1
材質ナイロン編み込み
寸法(mm)68.5 (W) x 140 (H) x 35 (D)
色ゴールド
質量(g)28
ケーブル長(m)0.5 (1.65 ft)
型番SST-CPU05G-500
コネクタUSB Type-Cオスx 1 (ホスト) USB Type-Aメスx 1 (ターゲット)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen 1最大5
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500
色ブラック
型番SST-CP07B
コネクタ180°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・2基の電源を1枚のマザーボードに接続、同時起動が可能。・デュアル24ピンメス+ シングル24ピンオスコネクタ
仕様ワイヤーゲージ:18AWG
寸法(mm)500+150
型番SST-PP10
コネクタメス24ピンx 2、オス24ピン(20+4) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現。・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm)180+180+180
色ブラック
備考警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。
コンデンサ容量(μF)2200
型番SST-CP06-L
コネクタ1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・SilverStoneモジュラーPSUと互換性あり。・EPSからPCIe 8ピンコネクタ、またはその逆に変換。・フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様。・電源を交換することなくマザーボードのアップグレードやグラフィックスカード増設が可能
仕様ワイヤーゲージ:18AWG
寸法(mm)750
型番SST-PP11
コネクタ1 x EPS / ATX 12V 8ピンコネクタ~1 x PCIe 8ピンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-MBBA
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色赤
型番SST-PP07-PCIR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
寸法(mm)80+80+80+80
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4
長さ(mm)500
色ホワイト / ブルー
型番SST-CPS03-RE
コネクタMini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-PCIW
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色赤
型番SST-PP07-MBR
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・ 美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止
長さ(mm)500
色ホワイト
型番SST-CP07W
コネクタ180°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黑/青
型番SST-PP07-PCIBA
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黒/金
型番SST-PP07-PCIBG
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色ホワイト
型番SST-PP07-MBW
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・互換性のあるハードディスクドライブケージでのホットスワップ対応。・高速転送性能を有する業務クラスのコンポーネント。・ロッキング機構付きコネクタで安全操作
型番SST-CP05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75
エコ商品
・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)750(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP14-EPS75
コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色黒/赤
型番SST-PP07-PCIBR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)80+80+80+80
色赤
型番SST-PP07-BTSR
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)300
色ブラック
型番SST-PP07-MBB
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色ブラック
型番SST-PP07-PCIB
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止。・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル。・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント。・金属ケーブル層でEMI防止。・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm)500
色ホワイト
型番SST-CP08W
コネクタ90°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-EPS8BA
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-IDE6W
コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-PCIB
コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-MBB
コネクタ1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ