8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08
エコ商品
・ニッケルコーティングで耐性のある表面仕上げ。・大部分の2.5”ハードディスクドライブと互換性。・3.5”ドライブベイに利用可能
材質1.0 mm SPCC、ニッケルメッキ 表面ブラック仕上げ (SST-SDP08) 容量2×2.5"ハードディスクドライブ 質量(g)実質量:160 型番SST-SDP08 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146 設置場所3.5”ドライブ内蔵ベイ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02
エコ商品
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計 材質金属製 ブラック 質量(g)実質量:200 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05) 型番SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3 インターフェース7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結 動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結 コネクタ電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ホットスワップ対応SATA 6Gケーブル SST-CP05
エコ商品
・互換性のあるハードディスクドライブケージでのホットスワップ対応。・高速転送性能を有する業務クラスのコンポーネント。・ロッキング機構付きコネクタで安全操作
型番SST-CP05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源
エコ商品
サポートSFXフォームファクタ。 シングル92mm HYBファン。 日本製電解コンデンサ。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格SFX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システムシングル92mm HYBファン 出力密度(W/L)945 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

100%モジュラケーブル。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。日本製電解コンデンサ。ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応。セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.56 kg 出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDBファン 出力密度(W/L)439 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換。・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応。・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善。・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴。・ドライバのインストール不要
仕様●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1 材質1.0mm塗装スチール シルバー 質量(g)実質量:235.4±10 型番SST-SDP12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146 適合場所3.5"内側ドライブベイ 対応3.5 インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2) コネクタ電源:SATA 15ピンx 1 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷