三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.45
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS304B-12G
対応5.25インチ/3.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x3
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.02
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198
型番SST-FS303B-12G
対応5.25/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振
材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム
質量(kg)実質量:0.67
色ブラック
型番SST-FS204B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180
適合場所5.25インチハードディスク溝x 1
対応5.25インチ/2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)
冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.40
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
規格5.25インチハードディスク溝x 3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS305B-12G
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード