「拡張 ボード」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・2つのRS232ポート。・マザーボードのUSB 2.0 (9ピン) ポートを利用。・ジャンパースイッチで5V電源に対応。・RS232 ハードウェア/ ソフトウェアフロー制御対応。・1024バイト双方向データFIFOバッファ装備でより高速なデータスループットを実現
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40
その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。
寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)
色黒
質量(g)501
備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります
インターフェースPCI-Express x 16
環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH
ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数4
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー
質量(g)実質量:57
備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。
型番SST-ECM21-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
・PCI Express 4.0 x16拡張カードと互換。・RVZ02、ML08におあつらえ向き
備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。 ライザーカードの限界により、AMD CPU + AMD GPUの組合わせではPCIe 3.0のみの対応となります。
型番SST-RC07
インターフェースPCI Express 4.0×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
色ブラック
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm
その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。
材質スチール
質量(kg)10.44
電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant
型番SST-RM45-360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー
備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECM20
インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:17.8
備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。
型番SST-ECM28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0
その他UASP機能
備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECU04-E
インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応
備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)
型番SST-ECU03
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応
備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)
型番SST-ECU05
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
1台
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
RoHS
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3
材質アルミ部品、鋼板
質量(kg)16.6
電源標準 ATX (PS2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル
型番SST-CS383
LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
長さ(mm)300
色黒
型番SST-CPL03
コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
RoHS
・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応
仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2
その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。
材質スチール
質量(kg)11.47
電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル
型番SST-RM53-502
LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応。・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット。・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応。・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。
仕様●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×4・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き) 198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)11.65
電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル
型番SST-CW04TB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)21.3
備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。
電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)
型番SST-ALD1B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状キューブ
質量(kg)4.1
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4
冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ外部:5.25"×23.5"コンバータ×1内部:3.5"×2
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1
その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。
材質アルミニウム、ニッケル
寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)
質量(kg)0.5
色黒
ファン6007mm x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5
色黒
質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8
備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
型番SST-TP03-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20
熱伝導率(W/mk)1.5
動作温度(℃)-20 ~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-BG(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
RoHS
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.9
備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。
電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX
型番SST-SEH2M-B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
【DataStorageシリーズ】NAS用途向けMini-ITXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
質量(kg)6
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×360×285
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:-背面:1×120mm1200rpm22dBA底面:-内部:-サイド:左側-2×120mm1200rpm22dBAトップ:-
ドライブベイ外部:3.5”SAS/SATAhot-swap×8(互換性のある)内部:2.5”×4
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
RoHS
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185
質量(kg)5.6
備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。
型番SST-LD04-W-ARGB(白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W
適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)
質量(kg)4.46
寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1
対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7+1
冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2
ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状キューブ
質量(kg)2.3
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部
ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】440×435×175
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
RoHS
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
電源標準PS2(ATX)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル
型番SST-LD05-W-ARGB(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
RoHS
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.6
備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数5
冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)
ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
RoHS
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
電源標準PS2(ATX)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル
型番SST-LD05-B-ARGB(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
【Temjinシリーズ】歴史のある自作PCのトレンドを取り入れた定番ケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状タワー
質量(kg)5.3
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】336×169
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×385×374
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:3.0x2(backwardscompatiblewithUSB2.0)USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:-
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4
対応ラジエター前面:-背面:120mm×1トップ:-底面:-
冷却システム前面:1×180mmAP181intakefan,700/1200rpm,18/34dBA(backwardscompatiblewith140mmfan)背面:1×120mmfanslot(option)底面:内部:サイド:トップ:
ドライブベイ外部:5.25"×23.5"×1(compatiblewithone3.5”harddirve)内部:3.5"×4,2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)5.6
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数5
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:-内部:-サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:-
ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×42.5インチ×1or3.5インチ×32.5インチ×2
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数5
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:
ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US
RoHS
4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2
その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。
材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)
冷却システム40mm ファン x 2
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール(フロント:アクリル)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.07
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1
2
次へ