・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アクリル)
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.1
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
ドライブベイ外部:9.5mm/12.7mmスリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)内部:2.5"×4
1台
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.4
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
ドライブベイ外部:9.5mm/12.7mmスリム光学ドライブ×1(3.5"HDD×1or2.5"HDD×2または120mmファン×1が装着可能)内部:2.5"×4
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード