カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • ATEN(9)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • Canon(8)
  • ELPA(9)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • LINDY(38)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アサヒペン(6)
  • イカリ消毒(5)
  • ケルヒャー(10)
  • ホームテイスト(15)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 東芝ライテック(5)
  • 武蔵ホルト(10)
  • 萩原(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-d60」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    ・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応
    仕様応用:AMD Socket sTR5/SP6/TR4/SP3材質銅製ヒートパイプおよびアルミフィン形式ヒートパイプ:Φ6mm ヒートパイプ ×5定格電圧12Vベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:60 x 60 x 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78× 118× 65ノイズレベル65 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量72.8 CFM最大風圧(mmH2O)47.18
  • SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    ・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:505定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:150ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-1700S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
  • SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    ・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
    材質アルミニウム合金色黒質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
  • SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    ・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
  • SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
    仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k色黒質量(g)124.5型番SST-MS12B-40G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8インターフェース40GbpsUSB4Type-CチップセットASMedia ASM2464PDノイズレベルM.2 (NGFF) M Keyファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:565ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:52dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
  • SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    ・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:425定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
  • SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    7日以内出荷
    ・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
    材質PBT色黒電圧(V)始動:4.5定格電圧(V)12ベアリングHDBコネクタ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
    仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2Oその他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm材質PBT寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)色黒質量(g)110定格電力(W)19.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.6(安全:2.0回転数0~15,000 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10ノイズレベル61.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量65.74 CFM
  • SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    11日以内出荷
    ・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:405電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:52dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
  • SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    16日以内出荷
    ・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD AM5/AM4 ソケット対応
    仕様【応用】AMD Socket AM5/AM4、【ヒートパイプ形式】Φ6mmヒートパイプ×5、【CPU TDP】170W材質銅製ヒートパイプおよびアルミフィン質量(g)415備考マザーボードのファンヘッダーが 2A 以上の電流を供給できることを必ず確認し、ファン延長ケーブルの使用は避けてください。型番SST-XE02-AM5B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×118×65、ファン:60×60×25ファン【回転数】2000~14000rpm、【ノイズレベル】65dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】2.0A、【流量】72.8CFM、【風圧】47.18mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング、【平均故障間隔】70000hoursRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    16日以内出荷
    ・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4189 ソケット装備
    仕様Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)465寸法78mm (W) x 65mm (H) x 113mm (D)電力(W)CPU:270型番SST-XE02-4189S (ぎんいろ+ブラック)ファン・寸法60mm (W) x 25mm (H) x 60mm (D)・回転数1,600~10,000 RPM・ノイズレベル57.5 dBA フルスピード・定格電圧12V・定格電流0.94A・流量51.9 CFM・風圧30.99mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・平均故障間隔198,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ