SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現
・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載
・AMD AM5/AM4 ソケット対応
- 仕様
- 【応用】AMD Socket AM5/AM4、【ヒートパイプ形式】Φ6mmヒートパイプ×5、【CPU TDP】170W
- 材質
- 銅製ヒートパイプおよびアルミフィン
- 質量(g)
- 415
- 備考
- マザーボードのファンヘッダーが 2A 以上の電流を供給できることを必ず確認し、ファン延長ケーブルの使用は避けてください。
- 型番
- SST-XE02-AM5B
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 74×118×65、ファン:60×60×25
- ファン
- 【回転数】2000~14000rpm、【ノイズレベル】65dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】2.0A、【流量】72.8CFM、【風圧】47.18mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング、【平均故障間隔】70000hours
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
CPUクーラー の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ


















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)



