6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V)ファン:ファン:12<LED:5 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 <LED: 0.3 型番SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143 ノイズレベルファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・70mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:343 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR10-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70 ノイズレベルファン: 35.45 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:25.06CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.76 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源
エコ商品
標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D) 規格TFX 最大出力(W)DC:700 動作温度0 ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-TX700-G 冷却システム静音80mm HYBファン 出力密度(W/L)724 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(キューブ型)
【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
ブラック 材質スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状キューブ 質量(kg)4.1 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4 冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット ドライブベイ外部:5.25"×23.5"コンバータ×1内部:3.5"×2
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム型ITX)
【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース
ブラック 材質ボディ:スチール(フロント:アクリル) ケース形状スリム型ITX 質量(kg)2.07 電源別売(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数4 冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット ドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:323 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷