・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ2,000 ~ 10,000 RPM
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム
色黒
質量(g)実質量:203
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])2000~10000
定格電力(W)10.2
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.85
型番SST-FHS80X
最大静圧(mmH2O)50.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×38
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル61.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量83.66CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色Black
質量(g)実質量:410
備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
定格電力(W)3.7
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.31±0.04
型番SST-AP184i-PRO
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32
コネクタ4 pin PWM
ノイズレベル0~34.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~143.21CFM
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)ファン:80×80×15ファン
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2
電圧(V)始動:7~13.2
回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
型番SST-KR01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)
適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ノイズレベル33dBA(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量34.33CFM(Max.)
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)420
備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
定格電力(W)3.7
定格電圧(V)12 DC
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.31±0.04
型番SST-AP184i-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~34.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~143.21CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
回転数(min-1[r.p.m])600~1600
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ポンプ :0.42
型番SST-IG280-ARGB
最大静圧(mmH2O)ファン:3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%
コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140
ノイズレベルファン:9.8~23.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:99.2CFM
適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)
電圧(V)ファン始動:9
電力(W)CPU TDP:65
型番SST-NT07-115X
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.6~28.1CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応。・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計。・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音。・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応。・設置が容易なプッシュピン設計
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:292 (ファン込み)
電圧(V)ファン始動:≧6
電力(W)CPU TDP:65
ベアリングファン:長寿命スリーブベアリング
型番SST-NT08-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×34×101(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:16.5 ~ 28.98dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:5.64~15.98CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.3~2.43
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~3400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:565
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.38
型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117
適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4
コネクタファン:4pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:52dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:43CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:21.08
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード