7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:153×120×28 定格電流(A)ポンプ:0.39、ファン:0.32 型番SST-PF120-ARGB-V2 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.53 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM 適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 397mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP360B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:67mm (W) × 54mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース 型番SST-NP240B ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2
エコ商品
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400 ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm)500 ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷