「PC ファン ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット)
材質ステンレススチール
寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウント
色ブラック
質量(g)17.9
備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。
寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)20
備考ネジ4本付属
型番SST-FF121W (ホワイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)実質量:20 (FF121B)
備考ネジ 4本付属
型番SST-FF121B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120
設置場所120mmファングリルおよびフィルターキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120W-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
寿命35000時間
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2
エコ商品
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120-ARGB-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量56.23CFM
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:35000
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:670
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4
回転数(min-1[r.p.m])300~2200
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.23
型番SST- AR12-TUF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75
コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベル6.2~34.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量69.26CFM
最大風圧(mmH2O)2.36
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
MTTF(時間)ファン:40000
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:323
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・70mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:343
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR10-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70
ノイズレベルファン: 35.45 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:25.06CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.76
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード