カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- モノタロウ(1)
- CKD(58)
- Qlight(26)
- メディアカバーマーケット(24)
- HANVO(ハンボ)(21)
- ホンダ(20)
- Pixio(15)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- マルケイ(国際化工)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- BARTH(8)
- HS2(7)
- 京セラ(6)
- シヤチハタ(6)
- 第一計器(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- 変換名人(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「STG」の検索結果
特価

SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール色黒(SST-GB01B)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01B(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール色白(SST-GB01W)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)7色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)5.6色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:-内部:-サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:-ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×42.5インチ×1or3.5インチ×32.5インチ×2
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.2色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース材質スチール(フロント:アルミ)寸法(mm)【対応VGA】440×435×175ケース形状据え置き型質量(kg)7色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル色黒質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04色銀最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)4.8色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)質量(kg)0.83色銀(非鉛成分塗装)型番SST-GM1300C-PFU入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 50効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm DCファン
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.7色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-R
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷・15個の取り付け孔で、幅広い種類のグラフィックスカードに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08 / RM600 / RM61-312 に使用質量(g)実質量:398型番G11909520-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×37.5×115.09対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:974型番G11909560-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン
SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色シルバー質量(g)3.13 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-ALEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤ノイズレベル最大62.5 dBA効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ入力電圧90V~264Vファン速度(rpm)22000冷却システム40mm PWMファン出力密度(W/L)803MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用、防塵フィルター付き120mmファン拡張ケージ SST-G11910160-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷・1基の120mm x 25mmファンに対応。・大きな防塵効果のフィルター付属。・使用対象はRM400 / RM41-506 / RM41-H08質量(g)実質量:170型番G11910160-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×135×54対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用3.5”ドライブケージ SST-G11909510-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷・4基の3.5”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・1基の80mmファンに対応。・ RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:620型番G11909510-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×143×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム1x 80mm ファン
SilverStone 2.5 / 3.5ハードドライブトレイ 防犯ロック付き G11908010-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台10日以内出荷・2.5 / 3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・防犯ロック設計。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用質量(g)実質量:123型番G11908010-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×172対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5 / 3.5ハードドライブトレイ SST-G11908000-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,798税込¥1,9781台10日以内出荷・2.5 /3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用質量(g)実質量:116型番SST-G11908000-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×174対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥259,800税込¥285,7801台16日以内出荷・2400W+2400W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷・2000W+2000W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応仕様#ERROR!色シルバー最大出力2000W+2000W, Max: 2000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護 (OCP)・過電圧保護 (OVP)・過温度保護 (OTP)・短絡保護 (SCP)コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ動作温度(℃)-5 ~ 50効率10%~100% 負荷時 (効率 90%-96%)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧・2000W: 200~240 Vrms・1000W: 100~127 Vrms