4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~95 RH
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~95 RH
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU03 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
エコ商品
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU05 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷