カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • フェリック(220)
  • 渡辺電機工業(87)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(35)
  • audio-technica(24)
  • KTC(18)
  • プリンストン(13)
  • 岐阜プラスチック工業(13)
  • AMPHENOL(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • プロトブレンボ(10)
  • PLANET Technology(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • カナフジ電工(8)
  • アライドテレシス(7)
  • コクヨ(6)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-p」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFUSILVER STONE(シルバーストーン)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール高さ1U CRPS フォームファクターCybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC全部日本製の電解コンデンサPMBus 1.2対応便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計コールド冗長性Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)質量(kg)0.83銀(非鉛成分塗装)型番SST-GM1300C-PFU入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 50効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm DCファン
SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBBSILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)ブラック型番SST-PP07E-MBBコネクタ1×24 ピン ATX コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
Silverstone 耐久性と柔軟性を向上させたATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBBW SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 耐久性と柔軟性を向上させたATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBBWSILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)白/黒型番SST-PP07E-MBBWコネクタ1×24 ピン ATX コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟  1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-MBW-V2コネクタ1×24 ピン ATX コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力クラスをリードする83.3Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)415MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMASILVER STONE(シルバーストーン)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力クラスをリードする100Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン50℃動作温度におけ
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PFSILVER STONE(シルバーストーン)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)80 Plus Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Helaシリーズ フルモジュラー電源 Cybenetics Platinum認証 ATX電源 850W SST-HA850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Helaシリーズ フルモジュラー電源 Cybenetics Platinum認証 ATX電源 850W SST-HA850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
100%モジュラケーブル非常に柔軟なブラックフラットケーブル日本製電解コンデンサATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.56 kg出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル最小0 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDBファン出力密度(W/L)439MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone SFXシリーズ SX700-PT 大容量700Wの80PLUS PLATINUM認証SFX電源 SST-SX700-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFXシリーズ SX700-PT 大容量700Wの80PLUS PLATINUM認証SFX電源 SST-SX700-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン全ての日本のコンデンサ80 PLUS Platinum認証による高効率クラス最高クラスの+ 12Vレール厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ100%モジュラケーブルフレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)0.96 Kg出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:700動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8/6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システムシングル92mm FDBファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ