93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB LED内蔵ファングリル 140mmファン用 SST-FG141
エコ商品
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果。・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B 材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ 質量(g)実質量:45 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)0.56 型番SST-FG141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140 設置場所140mmファングリル、LEDキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)220 極数6極 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)7.2 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧ベアリング 定格電流(A)0.6 型番SST-SF160B 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
エコ商品
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
ブラック 質量(g)80 電圧(V)始動:4.5DC 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 定格電力(W)4.2 (Max.) 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25 ベアリング含油軸受 定格電流(A)0.16 型番SST-AP81 最大静圧(mmH2O)2.9 コネクタ3pin ノイズレベル30dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量29.5CFM
1台
1,698 税込1,868
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B
エコ商品
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)210 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)3.6 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体ダイナミックベアリング 定格電流(A)0.3 型番SST-SF140B 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)166 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)212 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45 型番SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)220 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43 型番SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質PC製ブレード、PBT製フレーム 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:108 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V)始動:8 回転数(min-1[r.p.m])800~2000 定格電力(W)1.08 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.09 型番SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.31~1.52 寿命50000hr コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル14.7~24.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量13.1~32.6CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・エアフローを妨げない大型開口部。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能。・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果。・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり
仕様●RGB ピン割り当て:+5V, D, G +5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット 材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ 質量(g)27 定格電圧(V)5 DC 定格電流(A)1 型番SST-FG122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

付属のブラケットでSFX-LフォームファクターおよびATX対応 。クラスをリードする40Aシングル+12Vレール 。デュアルPCI-E 8/6ピンコネクタ対応 。 全て日本製のコンデンサ 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.4 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 ~ 36 dBA (V2.0) 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V2.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)V2.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)484 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB
エコ商品
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)195 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.27 型番SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.8~73.48CFM
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
エコ商品
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)420 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 DC ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル 透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:9.6 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 定格電力(W)2.04 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.11 型番SST-AP124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.15~2.13 コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB ノイズレベル19.25~23.54dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量6.37~25.5CFM
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・業界をリードするエアチャンネルファン。・空気抵抗を減らす幅広ブレード。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meter ブラック 質量(g)441.35 電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode) 回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32 ベアリングSleeve 定格電流(A)0.45MP 型番SST-AP181 最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18 コネクタ3pin ケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700 ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 流量52.4/78.68/100.27CFM
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V)始動:6DC 回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10% 定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26 型番SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.26~3.53 寿命40000時間 コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量25.62~93.97CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT ブラック 質量(g)157 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 定格電力(W)2.52 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.52 コネクタ4pin PWM ノイズレベル0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~74CFM
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0) 出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0) 寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D) 規格SFX 最大出力(W)DC:300 動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0) 保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only) 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0) 効率82%~85%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronz コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧90 - 264 Vrms 冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0) 出力密度(W/L)378 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
半透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6DC 回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10% 定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26 型番SST-AB120R-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.26~3.53 コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量25.62~93.97CFM
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

・RGBコントローラー付属アドレッサブルRGB対応120mmファン。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
半透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:5DC 回転数(min-1[r.p.m])1200±10% 定格電力(W)6 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.52 型番SST-AB120i-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2O)1.15 コネクタ3ピンファン & 4-1ピン ARGB ノイズレベル24Dba RoHS指令(10物質対応)対応 流量37.5CFM
1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷

・ PWM設計により、マザーボードから500 ~ 1500rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能。・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 特製の光拡散材料により、ライトの均一化が向上。・ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・ クラスをリードする18個のLEDで輝度が向上
仕様RGB LEDs:18 PCS 透明ファンブレード、ブラックフレーム 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 電圧(V)始動:9.6 回転数(min-1[r.p.m])500~1500 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.11 型番SST-FW142-RGB 最大静圧(mmH2O)0.16~1.65 寿命70000時間 コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB ノイズレベル18.48~23.33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.77~60.54CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:2.3m/s (ファン出口にて計測)●有効エアフロー範囲:2 メートル 材質PCファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)185 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電力(W)1.44 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.12 型番SST-AP140i 最大静圧(mmH2O)1.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ3 ピン ノイズレベル30.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量64.34CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力1200W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.9 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 100A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrm 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)620 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製コンデンサー使用。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list 白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源
エコ商品
80Plus GOLD認証。92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.36 kg 出力(W)●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18 dBA 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音92mm FDBファン 出力密度(W/L)819 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g)実質量:820 備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:Hydraulic bearing 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.54 kg 備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 28 dBA 効率89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V~264V 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.08kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護・過出力保護・過電圧保護・短絡回路保護・過熱保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 20A 20A 62.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12V-2x6 コネクタ・8 x SATAコネクタ・4 x 4ピン周辺用コネクタ※ DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

100%モジュラケーブル。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。日本製電解コンデンサ。ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応。セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.56 kg 出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDBファン 出力密度(W/L)439 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力850W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:471W/L●安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D●最大 DC 出力:850W●負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A)20A 20A 70.8A 3A 0.3A、最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A、レンジ (%)±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%、ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 質量(kg)2.13 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 型番SST-DA850R-GMA (黒) 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2x6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:415W/L●安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C●最大 DC 出力:750W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A62.5A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%+5%-7%±5%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 質量(kg)2.08 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 型番SST-DA750R-GMA (黒) 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2×6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力850W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.13 kg 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・短絡回路保護・過熱保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 20A 20A 70.8A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12V-2x6 コネクタ・8 x SATAコネクタ・4 x 4ピン周辺用コネクタ※ DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:670 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4 回転数(min-1[r.p.m])300~2200 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.23 型番SST- AR12-TUF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75 コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベル6.2~34.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量69.26CFM 最大風圧(mmH2O)2.36 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 MTTF(時間)ファン:40000
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.09 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L)1163 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源
エコ商品
24時間無休、40℃で連続出力を提供 。低動作音120mmファン 。全ブラックフラットケーブル 。奥行140mm。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:550 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Bronze コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)305 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他GPU Support list ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.93 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1300 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル最小0 dBA 効率効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDBファン 出力密度(W/L)720 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷