カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • エスエスエーサービス(7)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ブラウン(4)
  • StarTech.com(4)
  • オーエスエンジニアリング(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • NOCO(2)
  • FSP(2)
  • RS PRO(2)
  • 変換名人(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • TORRAS(2)
  • エレコム(1)
  • IKA(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • テック(TEC)(1)
  • マパール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nius」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
  • SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone モジュラー電源 ST1100-TI SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 ST1100-TI

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    33,980税込37,378
    1台
    16日以内出荷
    ・80 PLUS Titanium認証で最高レベルの効率。・日本製電解コンデンサ。・100%モジュラーケーブル。・50℃動作温度での連続出力。・クラスをリードするシングル+12Vレール。・厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応。・インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
    ブラック ( 非鉛成分ペイント )最大出力(W)【DC】1100(ピーク:1200)電力(W)【+12V コンバイン】1100【+3.3V & +5V コンバイン】120型番SST-ST1100-TI機能【PFC】アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9)動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護 / 過出力保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 過小電圧保護 / 短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧90 ~ 264 Vrms出力密度(W/L)474
  • SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    229,800税込252,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2000W+2000W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様#ERROR!シルバー最大出力2000W+2000W, Max: 2000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護 (OCP)・過電圧保護 (OVP)・過温度保護 (OTP)・短絡保護 (SCP)コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ動作温度(℃)-5 ~ 50効率10%~100% 負荷時 (効率 90%-96%)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧・2000W: 200~240 Vrms・1000W: 100~127 Vrms
  • SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    ・2400W+2400W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能。・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応。・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)。・80PLUS Titanium 認証による超高効率。・アクティブ PFC(全範囲)。・すべて日本製電解コンデンサ採用。・ホットスワップ対応設計。・便利な交換用ハンドル付きデザイン。・PMBus 1.2 対応
    仕様【最大 DC 出力】2400W+2400W、Max:2400W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】180W、【+12V コンバイン】2352Wシルバー型番SST-GM2400C-TF保護機能過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過温度保護 (OTP)、短絡保護 (SCP)入力周波数(Hz)47~63コネクタ・1 x 24ピン マザーボードコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ・2 x 12V-2x6 コネクタ・4 x SATA コネクタ・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ・1 x 5ピン PMBus コネクタ効率10~100% 負荷時(効率90-96%)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~50入力電圧【2400W】200~240Vrms、【1000W】100~127Vrms
  • SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    41,980税込46,178
    1台
    16日以内出荷
    ・80 PLUS Titanium認証で最高レベルの効率。・日本製電解コンデンサ。・100%モジュラーケーブル。・50℃動作温度での連続出力。・クラスをリードするシングル+12Vレール。・厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応。・インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
    ブラック ( 非鉛成分ペイント )最大出力(W)【DC】1500(ピーク:1600)電力(W)【+12V コンバイン】1500【+3.3V & +5V コンバイン】120型番SST-ST1500-TI機能【PFC】アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9)動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護 / 過出力保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 過小電圧保護 / 短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧90 ~ 264 Vrms出力密度(W/L)646
PCパーツカテゴリ