「pc ファン usb」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状タワー
質量(kg)3.36
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATX
拡張スロット数7
対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-
冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-
ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
1台
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース
色ブラック
質量(kg)10.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176
材質(ボディ)スチール
I/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット
対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX
拡張スロット数7
冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-
ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)
規格SFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100
保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)95~300
規格TFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音80mmファン
出力密度(W/L)310
MTBF(時間)100000
フォームファクタTFX
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】440×435×175
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.2
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口
ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状キューブ
質量(kg)4.1
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4
冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ外部:5.25"×23.5"コンバータ×1内部:3.5"×2
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状据え置き型
質量(kg)4.7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数5
冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:
ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ブラック)
色ブラック
材質プラスチック製ケース(スチールフレーム
ケース形状スリム
質量(kg)4.05
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:背面:底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:サイド:トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ドライブベイ内部:2.5”×3
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ホワイト)
色ホワイト
材質プラスチック製ケース(スチールフレーム
ケース形状スリム
質量(kg)4.05
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:-背面:-底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:-サイド:-トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ドライブベイ内部:2.5"×3
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)5.6
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数5
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:-内部:-サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:-
ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×42.5インチ×1or3.5インチ×32.5インチ×2
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
色ブラック
材質スチール製ボディー、強化ガラスパネル
ケース形状ミニタワー
質量(kg)3.52
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4
対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-
冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2
ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3
1台
¥7,798
税込¥8,578
15日以内出荷
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Miloシリーズ】省スペースと拡張性を両立したMini-ITXHTPCケース
寸法(mm)【対応VGA】Low、Profile×1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム型ITX
色ブラック
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×99
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数1
冷却システム前面:背面:底面:内部:サイド:右側:2×80mmファンスロットトップ:1×120mmファンスロット/特大のPSU換気口
【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール(フロント:アクリル)
ケース形状スリム型ITX
質量(kg)2.07
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数4
冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット
ドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状キューブ
質量(kg)2.3
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部
ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
エコ商品
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-BG(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.9
備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。
電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX
型番SST-SEH2M-B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
エコ商品
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.6
備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数5
冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)
ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
エコ商品
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185
質量(kg)5.6
備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。
型番SST-LD04-W-ARGB(白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク
質量(kg)8.6
寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック
質量(kg)15.2
備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEH2-B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)21.3
備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。
電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)
型番SST-ALD1B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W
適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)
質量(kg)4.46
寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1
対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7+1
冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2
ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
エコ商品
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード