カテゴリ
- パソコン/周辺機器(110)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- モノタロウ(2)
- NOK(433)
- SMC(310)
- New-Era(ニューエラー)(287)
- CKD(203)
- 住友電工ハードメタル(177)
- StarTech.com(164)
- ダイヤトレンド(157)
- アイゼン(150)
- アズワン(104)
- エスコ(102)
- フエニックス・コンタクト(92)
- メディアカバーマーケット(82)
- CONTEC(コンテック)(76)
- WEIDMULLER(75)
- IDEC(和泉電気)(74)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- タカチ電機工業(73)
- NEC(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
「pci」の検索結果

SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵。・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション。・ クロスオーバー検出および自動訂正。・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応。・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応。・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応。・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応。・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応。・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)。・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供。・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷・ 容易なインストール。・いずれのケースでも冷却性能が向上。・ EMI放射規格内での最大の換気率。・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面。・ 4組の包装内容仕様●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm2●Venting Percentage:0.7長さ(mm)120色ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS-BP設置場所標準拡張スロットRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色ブラック型番SST-PP07-IDE6Bコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,698税込¥8,4681台7日以内出荷・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備。・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s 。・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:30規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2型番SST-ECS06寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4RoHS指令(10物質対応)対応コントローラASMedia ASM1166
SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)色黒型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)色ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250色ホワイト型番SST-PP07-PCIWコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-PCIE
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1質量(g)アダプタカード:29.6(実質量)型番SST-ES02-PCIe寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIBA
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250色黑/青型番SST-PP07-PCIBAコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBG
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250色黒/金型番SST-PP07-PCIBGコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)色ブラック型番SST-PP07E-PCIBコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIR
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250色赤型番SST-PP07-PCIRコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台10日以内出荷・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色ブラック型番SST-PP07-PCIBコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIBR
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色黒/赤型番SST-PP07-PCIBRコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38色ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 長さ400mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC04B-400
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計長さ(mm)400型番SST-RC04B-400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×12×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計長さ(mm)220型番SST-RC03B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D)規格TFX最大出力(W)DC:700動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-TX700-G冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)724MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。型番SST-LD04-W-ARGB(白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
PC電源(ATX PS/2 1500W)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)質量(kg)3.2色ブラック出力(W)150~1500(ピーク1600)規格ATX PS/2入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))18~34入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)646MTBF(時間)100000フォームファクタATX
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A
SILVER STONE(シルバーストーン)¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応。・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能。・8つのPCI拡張スロット搭載。・USB Type-C インターフェースを1基搭載仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール質量(kg)7.63電源PS2(ATX)、限度:255mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446型番SST-RM4ARoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2