80PLUS GOLD認証 。奥行16cm。最低18dBA 14cm冷却ファン 。24時間/7日間連続40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)
規格ATX
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音140mmファン
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
80PLUS GOLD認証 。奥行14cm。最低18dBA 12cm冷却ファン 。40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.64 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150 mm (W) × 140 mm (D)× 86 mm (H)
規格ATX
最大出力(W)DC:650
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)360
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
24時間無休、40℃で連続出力を提供 。低動作音120mmファン 。全ブラックフラットケーブル 。奥行140mm。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.49 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:550
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA
効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronze
コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)305
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
関連キーワード