カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • GOAL(ゴール)(1)
  • MEAN WELL(1)
  • RS PRO(1)
  • フクダクラフト(1)
  • ホンダ(1)
  • 中央精機(1)
  • 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsp60」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    16日以内出荷
    ・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用
    仕様AMD Socket sTR5/SP6その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。材質液冷ブロック:銅ベース,アルミニウムボディ、ラジエーター:アルミニウム型番SST-XE360-TR5-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)液冷ブロック:寸法79×25×119、ラジエーター:寸法120×28×394ポンプ・モーター速度4,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ3Pin材質(チューブ)ゴムファン・寸法120mm (W) x 26mm (H) x 120mm (D)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量95.1 CFM・風圧5.2mmH2O・コネクタ4 pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
kp600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp600