SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック
・ラジエーターに統合されたポンプ水
・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載
・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化
・3相・6極モーター設計採用
- ポンプ
- ・モーター速度
4,000 ±10% RPM
・定格電圧
12V
・定格電流
0.38A
・コネクタ
3Pin - ファン
- ・寸法
120mm (W) x 26mm (H) x 120mm (D)
・回転数
800 ~ 3,000 RPM
・ノイズレベル
39.6 dBA
・定格電圧
12V
・流量
95.1 CFM
・風圧
5.2mmH2O
・コネクタ
4 pin PWM
- 仕様
- AMD Socket sTR5/SP6
- その他
- PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
- 材質
- 液冷ブロック:銅ベース,アルミニウムボディ、ラジエーター:アルミニウム
- 型番
- SST-XE360-TR5-V2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 液冷ブロック:寸法79×25×119、ラジエーター:寸法120×28×394
- 材質(チューブ)
- ゴム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チューブ長さ(mm)
- 460
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ


















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










