カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(590)
  • バイク純正部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 防災用品(25)
  • 機構部品(16)
  • 制御機器(13)
  • 住設機器(13)
  • カー用品(11)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd60」の検索結果

関連キーワード
856件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    色ブラック規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260Wケーブル長(m)約3最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材(V):94V-0シールド数:3重シールド被覆材質:TPE +PPメッシュRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB IF径(mm)ケーブル:約5.6ケーブル種類メッシュケーブル適合用途データ転送材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除くUSB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
  • Mousseケーブル PD60W センチュリー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    Mousseケーブル PD60W

    センチュリー
    ¥1,288税込¥1,417
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • SHAFT,EXH ROCKER   14452K0PD60 ホンダ

    SHAFT,EXH ROCKER 14452K0PD60

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • hoco X121 PD60W スプリングケーブル hoco

    hoco X121 PD60W スプリングケーブル

    hoco
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 PD 60Wまで対応。最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W
  • SHAFT,IN ROCKER A   14451K0PD60 ホンダ

    SHAFT,IN ROCKER A 14451K0PD60

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥629~税込¥692~
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W サンワサプライ

    モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W端子形状USB出力:USB A,USB Type-C充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)6.6定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
  • PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m アイネックス

    PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m

    アイネックス
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。 最大3Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    色ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)適合用途充電、データ転送
  • PD60W対応CtoCケーブル センチュリー

    PD60W対応CtoCケーブル

    センチュリー
    ¥980~税込¥1,078~
    1本
    4日以内出荷
    指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • 20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック)

    20000mAhモバイルバッテリー PD60W

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約1000回色ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W オーム電機

    なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W

    オーム電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌々日出荷
    シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
    用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック hoco

    hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル 長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。 最大60Wの急速充電に対応しています。 アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。
    質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

    サンワサプライ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器シールド1重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.8USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
  • マルチケーブルケース PD60W JTT
    ブラック
    ホワイト

    マルチケーブルケース PD60W

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
    その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps JTT

    Type-C 急速充電/高速通信ケーブル PD60W 5Gbps

    JTT
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    USB-C to Cの高速充電PD60W&最大5Gbpsのデータ転送対応ケーブル。最大PD60W充電に対応しており、スマホやタブレット、ノートパソコンまで快適に充電可能。また、最大5GBpsの高速データ転送にも対応。PC・スマホ・タブレット間でのファイル移動も快適。USB3.2Gen1の規格に対応し、安定した高速データ転送と電力供給を実現します。
    色ホワイト質量(g)約32規格USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約1対応(最大)PD60W急速充電、(最大)5Gbps高速データ転送保証期間初期不良のみ端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
  • USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
    材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU色ブラック質量(g)65備考3Aを超えるUSB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:20/3
  • PD60W対応 CtoCケーブル グルマンディーズ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    PD60W対応 CtoCケーブル

    グルマンディーズ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    7日以内出荷
  • PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックス

    PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm

    アイネックス
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
    仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))色ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
  • hoco X125 PD60W フラットケーブル ホワイト 日本トラストテクノロジー

    hoco X125 PD60W フラットケーブル ホワイト

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    しなやかなフラット形状デザインを採用し、清潔感のあるホワイト色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。
  • hoco X101 PD60W Type-Cケーブル hoco
    グレー
    ブラック

    hoco X101 PD60W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥889税込¥978
    1本
    5日以内出荷
    hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m アイネックス

    USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1本
    4日以内出荷
    USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery):対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
  • やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 オーム電機

    やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証

    オーム電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲や断線に強いUSB-C to Lightningケーブルです。USB Power Deliveryによる最大60W充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応します。メーカー従来品比約2倍の耐久性を備えた、Made for iPhone/iPad/iPod認証品です。コンパクトにまとめられる結束バンド付きで、収納や持ち運びにも便利です。
    付属品結束バンド仕様MFi認証あり色ホワイト種類Lightningケーブルコネクタ形状USB Type-C-Lightning対応USB Power Delivery、充電・データ転送最大出力20V/3A/60W転送速度(Mbps)~480
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    色イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル JTT
    ゴールド
    ブラック

    hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル

    JTT
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    6日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。
    質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル hoco

    hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル

    hoco
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック hoco

    hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W ブラック

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
    色ブラック全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
  • hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル JTT

    hoco X118 PD60W デジタルディスプレイケーブル

    JTT
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    6日以内出荷
    リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 PD60W高速充電USB-C to USB-Cケーブル。コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。充電:最大PD60Wの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約27ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
  • hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル 日本トラストテクノロジー

    hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル

    日本トラストテクノロジー
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。PD充電が開始されるとLEDが点灯し、差し込み不足や給電ミスを未然に防ぐことができます。USB Power Delivery(USB PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の充電に利用でき、スマートフォンやタブレットはもちろん、USB-C給電に対応したノートパソコンの充電もこれ1本で対応可能です。さらに、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに耐久性のあるナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減します。ケーブル長は約1.2mで、デスク上のPC接続やUSB電源から手元への充電にちょうど良い長さとなっており、短すぎて突っ張ることも長すぎて邪魔になることもなく、スマートな取り回しが可能です。さらに、持ち運びの際にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくく、サッと巻き付けてスマートにケーブルの出し入れができます。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、USB-C端子を搭載した幅広いデバイスで使用でき、表裏を気にせず挿し込めるUSB-Cコネクタにより、毎日の接続作業もスムーズです。
  • USB充電&同期ケーブル リール80cm PD60W対応 C-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール80cm PD60W対応 C-C BK

    カシムラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    PD60W高速充電対応、ケーブルを巻き取って収納できるリール式充電ケーブル。USB-C対応端末を充電&データ転送、C-Cケーブル。持ち運びにも便利、ケーブルを巻き取って収納できるリール式。折り曲げに強く断線しにくい、ロングブッシュ。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
    色ブラック質量(g)35ケーブル長(cm)80入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
  • USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m アイネックス

    USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m

    アイネックス
    ¥819税込¥901
    1本
    4日以内出荷
    USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
  • hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル hoco

    hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル

    hoco
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • PD60W対応 リール式CtoCケーブル グルマンディーズ

    PD60W対応 リール式CtoCケーブル

    グルマンディーズ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    種類ちいかわ
  • USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい マグネット 磁石 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい マグネット 磁石

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコン×磁石の力で、くるんとまとまり小さく収納!持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製の机や棚に吸着し、配線を自在にアレンジできます。なめらかで絡みにくいシリコン素材を採用。USB Power Delivery最大60Wの充電に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。
    用途磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。 。設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。 。ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。 。※磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。 。外皮には、やわらかくなめらかな手触りで絡みにくいシリコン素材を採用。折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えています。 。USB Power Deliveryによる最大60W(20V/3A)の充電に対応しているケーブルです。 。※USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号) 。※特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。 。最大480Mbps(USB2.0)の高速データ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)ケーブル太さ(mm)4.6
  • hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco

    hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー

    hoco
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
    色グレー
  • SM-PD60 リフレクターユニット(左右ペア) SHIMANO(シマノ)

    SM-PD60 リフレクターユニット(左右ペア)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷