ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・4レーン、高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 色 ブラック 型番 SST-CPS04 コネクタ SFF-8643 36ピン x 2 ケーブル長(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット・ キーロック設計で強化されたセキュリティ・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様 ●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計 材質 金属製 色 ブラック 質量(g) 実質量:200 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05) 型番 SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120.5×21.5×137.3 インターフェース 7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲 温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結 動作温湿度範囲 温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結 コネクタ 電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度 最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません・ケーブル長50cm・コネクタ部はストレート型
長さ(mm) 500 色 ブラック 型番 SST-CP07B コネクタ 180° データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
色 ブラック 型番 SST-CP08B コネクタ 90° ケーブル長(mm) 500 データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き ・ツールレス対応・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様 ●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質 アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg) 実質量:1.40 色 ブラック 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格 5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 146×126×199 型番 SST-FS305B-12G インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SilverStone SATA信号ケーブル 50cm SST-CP07W SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・ 美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止
長さ(mm) 500 色 ホワイト 型番 SST-CP07W コネクタ 180° データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06-L SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ケーブル接続部に2200μFのコンデンサーを2個搭載し、安定した電源供給を実現・各コネクター間の距離は43mm
長さ(mm) 180+180+180 色 ブラック 備考 警告:1本の電源ケーブルから4台を超えるドライブに接続しないでください。 コンデンサ容量(μF) 2200 型番 SST-CP06-L コネクタ 1~3変換180°アングルSATA 15ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08W SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm) 500 色 ホワイト 型番 SST-CP08W コネクタ 90° データ転送速度 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone インテルNUCマザーボード専用の一体型SATAケーブル SST-CP12 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Intel NUC5i3MYBE / NUC5i5MYBEマザーボード対応・22ピンSATAコネクタ(15ピン電源+ 7ピンデータ)装備のデバイス用に設計・装着が容易な90度角度付きコネクタ
色 ブラック 型番 SST-CP12 コネクタ 入力コネクタ:1 x Intel 5ピン電源コネクタ、1 x 標準7ピンSATAデータコネクタ、出力コネクタ:1 x 一体型SATA 15ピン電源コネクタ& SATA 7ピンデータコネクタ (22ピン) ケーブル長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース・デバイスのスリープ電源管理対応・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要・SATA プラグイン検出対応・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:23 型番 SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.8×10.3×80.5 インターフェース M.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ JMicron JMB585
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:52.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105.7×13.5×35 型番 SST-RVS03 インターフェース 10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-C to USB-C ケーブル 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:17.8 備考 ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。 型番 SST-ECM28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.5×32×118.4 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅 ドライブ数 2
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金、プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×1×70 型番 SST-MS13 インターフェース USB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk) 1.5 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃) -40 ~ 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:30 規格 ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番 SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ ASMedia ASM1166
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:67.7 規格 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション 型番 SST-TS16B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107.9×17.48×42 インターフェース 対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C ケーブル USB-C to USB-C ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応・ホットスワップ機能を完全サポート・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度・省エネのためのスリープモード対応・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様 ●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD その他 本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。 材質 プラスチック、SECC 寸法(mm) 158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行) 質量(g) 2,200 ± 20 電源 ・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm 使用環境 動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RH チップセット ・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ LED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中 冷却システム 120mmデュアルボールベアリングファン × 1
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応・420mm液冷ラジエーターに対応・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) ・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様 ●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3 材質 アルミ部品、鋼板 質量(kg) 16.6 電源 標準 ATX (PS2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 248×528×588、76.95リットル 型番 SST-CS383 LED インジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能9.5mm スリムODDと互換個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性ホットスワップ機能対応
仕様 ●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 その他 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります 材質 プラスチックフロントパネル、スチールボディ 寸法(mm) 146 (W) x 126 (H) x 196 (D) 質量(kg) 1.08 色 黒 ファン 92mm x 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様 ●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質 プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg) 実質量:1.8 色 ブラック 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番 SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 146×126×206 適合場所 5.25インチハードディスク溝x 3 対応 5.25/2.5/3.5 インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:47.5 型番 SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×11×67.9 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数 3
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様 ●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー 備考 メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番 SST-ECM20 インターフェース SSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライブ数 2
SilverStone M.2 SSDアルミニウムケース SST-MS09C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要・格納式USBコネクタ設計
仕様 ●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン 材質 アルミニウム一体化シェルおよびプレート 色 チャコールグレー 質量(g) 実質量:33 ± 5 型番 SST-MS09C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×9×26 コネクタ USB Type-A チップセット VIA VL715 データ転送速度 USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換) RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・ 4レーン、高パフォーマンス設計・ ケーブル長500mm
長さ(mm) 500 色 ブラック 型番 SST-CPS05 コネクタ SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付き RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.49 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システム シングル92mm HYBファン 出力密度(W/L) 945 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様 ●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他 M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質 プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー 色 ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g) 実質量:83.2 型番 SST-FPS01-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×13×129 インターフェース USB 3.0 (5Gbps) コネクタ ピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C) 設置場所 外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 415 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様 ●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他 M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質 プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー 色 ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g) 83.2 型番 SST-FPS01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×13×129 インターフェース USB 3.0 (5Gbps) コネクタ ピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01) 設置場所 外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone 外部3.5ベイを使用する2.5インチドライブ×2用ホットスワップベイ SST-FS202B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・完全にホットスワップ機能を支援できます・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様 ●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン 材質 アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg) 実質量:0.39 色 ブラック 型番 SST-FS202B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101.5×25.4×146 適合場所 3.5インチハードディスク溝x1 対応 2.5インチ インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度 6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 471 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Helaシリーズ フルモジュラー電源 Cybenetics Platinum認証 ATX電源 850W SST-HA850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
100%モジュラケーブル非常に柔軟なブラックフラットケーブル日本製電解コンデンサATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 2.56 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0850MCPT-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDBファン 出力密度(W/L) 439 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴・ドライバのインストール不要
仕様 ●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1 材質 1.0mm塗装スチール 色 シルバー 質量(g) 実質量:235.4±10 型番 SST-SDP12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101.6×25.4×146 適合場所 3.5"内側ドライブベイ 対応 3.5 インターフェース 7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2) コネクタ 電源:SATA 15ピンx 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】HDDアクセス:青く点滅
SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率非常に柔軟なブラックフラットケーブル100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力日本製電解コンデンサ準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他 GPU Support list 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 2.93 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1300 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0 dBA 効率 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm FDBファン 出力密度(W/L) 720 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様 ●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質 アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg) 実質量:1.45 色 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 146×126×199 型番 SST-FS304B-12G 対応 5.25インチ/3.5インチ インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所 5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS303-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様 ●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質 アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg) 実質量:1.02 色 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 146×86×198 型番 SST-FS303B-12G 対応 5.25/3.5 インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所 5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様 ●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振 材質 アルミボディ、トレイとフロントフレーム 質量(kg) 実質量:0.67 色 ブラック 型番 SST-FS204B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 146×41.7×180 適合場所 5.25インチハードディスク溝x 1 対応 5.25インチ/2.5インチ インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度 最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅) 冷却システム 40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 当日出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 95~300 規格 TFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×65×175 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mmファン 出力密度(W/L) 310 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ TFX
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応
80PLUSGold認証の高効率
動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 90~350 規格 Flex ATX 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 0.96 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×40.5×150 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)20 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 707 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ FlexATX
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時)
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力450W
クラスをリードする37Aシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小値18dBAの静音動作80mmファン
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 90~450 規格 SFX 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.45 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.56×100 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音80mmファン 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様 ●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他 [4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質 LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm) 140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 色 黒 質量(g) 385 定格電力(W) 13.2 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 1.1 回転数 800 ~ 3,400 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 222.95 CFM