カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- EARTH MAN(4)
- KTC(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- NACHI(不二越)(6)
- SENSIRION(2)
- SUN(2)
- SUS(エスユーエス)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- WILLIAMS(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イマオコーポレーション(9)
- コンサス(2)
- ナカバヤシ(6)
- ナベヤ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- ヒットマンルアーズ(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 東海キャスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdp-1」の検索結果

SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5色黒ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,298税込¥1,4281台16日以内出荷・3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合材質スチール色ブラック容量3.5” x 1 ; 2.5” x 2 (高さ9.5mmに限ります)質量(g)280寸法148mm (W) x 41.3mm (H) x 152.8mm (D)型番SST-SDP10B設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応