カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdm-1」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ XQ Instruments

    手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ

    XQ Instruments
    149,800税込164,780
    1個
    27日以内出荷から52日以内出荷
    正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
  • 歩行用距離測定器 デジタルメジャー 積水樹脂

    歩行用距離測定器 デジタルメジャー

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
    用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示アルミ
  • インパクトドライバ マイナスビットショート KTC

    インパクトドライバ マイナスビットショート

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • インパクトドライバ マイナスビット KTC

    インパクトドライバ マイナスビット

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音

    YAMAZEN(山善)
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整リモコン1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー ディーエーピーネットワーク

    すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー

    ディーエーピーネットワーク
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。
    用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
  • デザインメジャーAS SK11

    デザインメジャーAS

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
    用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)
  • キャパティソリッド オープン セパレート ナカバヤシ

    キャパティソリッド オープン セパレート

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    5日以内出荷
    デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別汎用適合メーカーFujitsu/富士通
  • カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 エレコム

    カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。instax mini 12(チェキ)シリーズとのカラーコーディネートも楽しめ、カメラやカメラケースとお揃いにすればファッションのアクセントとしても活躍します。
    用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 。首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 。どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。 。首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 。instax mini 12(チェキ)シリーズと同色で揃えると統一感が出て、コーディネート感覚で楽しめます。推し活やイベントにもぴったりです。 。ストラップは調整パーツでお好みの長さにできます。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ナイロン、POM全長(mm)710~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-14 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-14 タイプ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用対応機種FMPR5630、FMPR5430適合メーカーFujitsu/富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-13 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-13 タイプ

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用対応機種FIT7850Pro、FIT7650Pro、FIT7550適合メーカーFujitsu/富士通
  • ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • 整流ダイオード 1A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 770mV DiodesZetex

    整流ダイオード 1A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 770mV

    DiodesZetex
    479税込527
    1袋(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-12 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-12 タイプ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用対応機種VSP2750B適合メーカーFujitsu/富士通
  • 高さ調整式ドリル用コレットホルダ NTツール

    高さ調整式ドリル用コレットホルダ

    NTツール
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-10 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-10 タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番325290適合機種VS-260, VS-280, VSP2800, VSP2830, VSP2850,VSP2851, VSP2851B種別汎用適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-11 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-11 タイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別汎用適合メーカーFujitsu/富士通
  • 高さ調整式ドリル用コレットホルダ NTツール

    高さ調整式ドリル用コレットホルダ

    NTツール
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?。センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?。プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?。コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。
    用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160 AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式 ドリル用コレットホルダ NTツール

    高さ調整式 ドリル用コレットホルダ

    NTツール
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
  • デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125 AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    フック付デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    質量(g)270測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスゲージ1000mm KANON(中村製作所)

    デプスゲージ1000mm

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)1.66測定範囲(mm)0~1000器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)

    スパン交換式デプスゲージ150mm

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)250測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
  • Abracon 25MHz, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 25MHz, 4-Pin SMD

    ABRACON
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)320測定範囲(mm)150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)850測定範囲(mm)150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250