曜日別特売

SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター

SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター - SILVER STONE(シルバーストーン)

・3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート
・大部分のコンピュータケースに適合

材質
スチール
色
ブラック
容量
3.5” x 1 ; 2.5” x 2 (高さ9.5mmに限ります)
質量(g)
280
寸法
148mm (W) x 41.3mm (H) x 152.8mm (D)
型番
SST-SDP10B
設置場所
5.25” ドライブベイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03560020SST-SDP10B
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする