カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • QNAP(61)
  • StarTech.com(33)
  • センチュリー(26)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • ASUSTOR(8)
  • タイムリー(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • ラトックシステム(6)
  • アイネックス(6)
  • AOTECH(6)
  • フィールドスリー(5)
  • プリンストン(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • アドテック(3)
  • NEC(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 2.5 sata」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    ・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
    仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製色ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
  • SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム質量(kg)実質量:0.67色ブラック型番SST-FS204B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180適合場所5.25インチハードディスク溝x 1対応5.25インチ/2.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 1データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
  • SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    7日以内出荷
    4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
    仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ色黒RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
  • SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    12日以内出荷
    ・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
    仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSDその他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。材質プラスチック、SECC寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)質量(g)2,200 ± 20電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RHチップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
  • SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    16日以内出荷
    ・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応。・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応。・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応。・120mm ファン ×3 基を標準搭載。・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵。・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1
    仕様拡張カードの制限:長さ300mm・幅168mm材質アルミドアパネル、プラスチックパネル、スチールボディ寸法(mm)CPUクーラーの限度:182電源SFX/SFX-L型番SST-CS240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×285×360RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBタイプC x 1・USB 3.0 x 2・2 in 1音声メッセージ x 1対応マザーボードDeep mini-ITX,Mini-DTX, Mini-ITX対応ラジエター背面:120mm冷却システム【背面】1 x 120mm(120mm ブラックファン ×1 を標準搭載)、【サイド】2 x 120mmまたは3 x 80mm(120mm ブラックファン ×2 を標準搭載)拡張スロット2
  • SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様【ドライブサポート】5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD または SSD【ハードディスクのドア安全】金属キーロックデザイン材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ質量(kg)1.8色ブラック+ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305B-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。型番SST-FS305B-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5または SASの主な通路コネクタコネクタ【電源】SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1適応5.25インチハードディスク溝x 3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2冷却システム80mm扇風機 x 1色(インジケーター)電源:緑色、アクセス:青色点滅
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    欠品中
    ・1つ3.5”スロットの中で、二つ2.5”SAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・独立した盗難防止ロックにより、機密データの漏えいを防止。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
    仕様●LEDインジケーター:・電源:緑・アクセス:オレンジ点滅●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:スプリングロックと三角金属キー錠のデザイン●鍵の數:2●転送速度:6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります寸法(mm)101.3(幅)× 25.4(高さ)× 145.7(奥行)質量(kg)実:0.209色ブラック電源コネクター:SATA 15-Pin x 1型番SST-FS202B-V2インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ