SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2

SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・1つ3.5”スロットの中で、二つ2.5”SAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます
・独立した盗難防止ロックにより、機密データの漏えいを防止
・完璧なヘアラインオールアルミボディ
・全てのハードディスク?態独立LED指示灯
・完全にホットスワップ機能を支援できます
・トレイ、ネジなしのデザイン

仕様
●LEDインジケーター:・電源:緑
・アクセス:オレンジ点滅●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:スプリングロックと三角金属キー錠のデザイン●鍵の數:2●転送速度:6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
材質
アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
寸法(mm)
101.3(幅)× 25.4(高さ)× 145.7(奥行)
質量(kg)
実:0.209
色
ブラック
電源
コネクター:SATA 15-Pin x 1
型番
SST-FS202B-V2
インターフェース
7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880258SST-FS202B-V2
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする