28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g)実質量:17.8 備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。 型番SST-ECM28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4 インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅 ドライブ数2
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換。・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応。・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善。・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴。・ドライバのインストール不要
仕様●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1 材質1.0mm塗装スチール シルバー 質量(g)実質量:235.4±10 型番SST-SDP12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146 適合場所3.5"内側ドライブベイ 対応3.5 インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2) コネクタ電源:SATA 15ピンx 1 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g)実質量:47.5 型番SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9 インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数3
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 質量(g)実質量:11.5 型番SST-ECM25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg)実質量:1.8 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206 適合場所5.25インチハードディスク溝x 3 対応5.25/2.5/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g)83.2 型番SST-FPS01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129 インターフェースUSB 3.0 (5Gbps) コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01) 設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g)実質量:83.2 型番SST-FPS01-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129 インターフェースUSB 3.0 (5Gbps) コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C) 設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。 材質スチール 質量(kg)10.44 電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant 型番SST-RM45-360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー 厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75 質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110 型番SST-ECM24-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 コネクタ4-1 Pin 5V ARGB 熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5 動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 材質ヒートシンク:アルミニウム 厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5 質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17 型番SST-ECM26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4 熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5 動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
3,500 税込3,850
7日以内出荷

・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー 備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECM20 インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数2
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット ブラック 容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります) 質量(g)実質量:370 型番SST-FP55B (black) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155 設置場所5.25” ドライブベイ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム)
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
ブラック 材質ボディ:スチール 寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状スリム 質量(kg)4 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4+1 冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵 ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k 質量(g)124.5 型番SST-MS12B-40G 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8 インターフェース40GbpsUSB4Type-C チップセットASMedia ASM2464PD ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G
RoHS
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.40 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS305B-12G インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2 SSDアルミニウムケース SST-MS09C
RoHS
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応。・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ。・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度。・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要。・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン 材質アルミニウム一体化シェルおよびプレート チャコールグレー 質量(g)実質量:33 ± 5 型番SST-MS09C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26 コネクタUSB Type-A チップセットVIA VL715 データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換) RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能。デュアル280mm液冷ラジエター対応。大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。ダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観。フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)5.76 電源標準PS2(ATX) 型番SST-FA312X-BG 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5 質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8 備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。 型番SST-TP03-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20 熱伝導率(W/mk)1.5 動作温度(℃)-20 ~ 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.54 kg 備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 28 dBA 効率89%~92%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V~264V 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 電源標準PS2(ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル 型番SST-LD05-W-ARGB(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 電源標準PS2(ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル 型番SST-LD05-B-ARGB(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 質量(g)501 備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェースPCI-Express x 16 環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数4
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック 質量(kg)15.2 備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEH2-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD その他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。 材質プラスチック、SECC 寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行) 質量(g)2,200 ± 20 電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm 使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RH チップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中 冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ