カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • Dell Technologies(101)
  • StarTech.com(73)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(72)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(66)
  • NEC(54)
  • Dynabook(45)
  • CKD(36)
  • 富士通(32)
  • QNAP(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • アイネックス(23)
  • CONTEC(コンテック)(20)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • コンテック(17)
  • VISHAY(17)
  • NEC Corporation(14)
  • ASUS(エイスース)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応・ホットスワップ機能を完全サポート・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度・省エネのためのスリープモード対応・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSDその他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。材質プラスチック、SECC寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)質量(g)2,200 ± 20電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RHチップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40SILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン冷却ファンOn/Off電源スイッチデータセンタークラスの信頼性USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13BSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-USSILVER STONE(シルバーストーン)
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-BSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性全面パーフォレーションのフロントメッシュパネルSSI-EEBワークステーションマザーボードと互換最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-BSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供後部設置コネクタマザーボードと互換合計8台の2.5 SSDに対応3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペースフロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース FARA 312X 高エアフローおよび大容量のmATXゲーミングケース SST-FA312X-BG SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース FARA 312X 高エアフローおよび大容量のmATXゲーミングケース SST-FA312X-BGSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能デュアル280mm液冷ラジエター対応大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性ありダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.76電源標準PS2(ATX)型番SST-FA312X-BG寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360SILVER STONE(シルバーストーン)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応360mmラジエター対応最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能8つの標準高PCI拡張スロット最大SSI-EEBのマザーボード対応フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40GSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャNVMe M.2 SSD対応 (M KEY)TRIMコマンドセット対応22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k質量(g)124.5型番SST-MS12B-40G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8インターフェース40GbpsUSB4Type-CチップセットASMedia ASM2464PDノイズレベルM.2 (NGFF) M Keyファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカードSILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
・ニッケルコーティングで耐性のある表面仕上げ・大部分の2.5”ハードディスクドライブと互換性・3.5”ドライブベイに利用可能
材質1.0 mm SPCC、ニッケルメッキ表面ブラック仕上げ (SST-SDP08)容量2×2.5"ハードディスクドライブ質量(g)実質量:160型番SST-SDP08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146設置場所3.5”ドライブ内蔵ベイRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP04T SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP04TSILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的・ 2280長のM.2 SSDに対応・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5チタングレー備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g型番SST-TP04T熱伝導率(W/mk)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的・ 2280長のM.2 SSDに対応・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。型番SST-TP03-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20熱伝導率(W/mk)1.5動作温度(℃)-20 ~ 90RoHS指令(10物質対応)対応
Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06S SILVER STONE(シルバーストーン)Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06SSILVER STONE(シルバーストーン)
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触・シンプルで素早い装着
材質アルミニウム質量(g)実質量:67.5型番SST-TP06S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×12.3×125.2設置場所PS5専用のM.2 SSDヒートシンクRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加・高効率の熱伝導パッドで温度を低減・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現・2280長M.2 SSDに対応・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03SILVER STONE(シルバーストーン)
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16SILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12SILVER STONE(シルバーストーン)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴・ドライバのインストール不要
仕様●HDD capacity support:SATA M.2×2PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1材質1.0mm塗装スチールシルバー質量(g)実質量:235.4±10型番SST-SDP12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146適合場所3.5"内側ドライブベイ対応3.5インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2)コネクタ電源:SATA 15ピンx 1RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2
SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26SILVER STONE(シルバーストーン)
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー材質ヒートシンク:アルミニウム厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17型番SST-ECM26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-ESILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 ・PCIe x4接続 ・ロープロファイルブラケット付属・Type 2230、2242、2260、2280対応 ・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー質量(g)実質量:11.5型番SST-ECM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×6×100インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-CSILVER STONE(シルバーストーン)
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディーブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01SILVER STONE(シルバーストーン)
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディーブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)83.2型番SST-FPS01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート・大部分のコンピュータケースに適合・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケットブラック容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)質量(g)実質量:370型番SST-FP55B (black)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷
・ スリムなプロファイルデザイン・ PlayStation 5動作確認済み・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大・高効率の熱伝導パッドで温度を減少・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的・ 2280長のM.2 SSDに対応
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1ブラック質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25型番SST-TP05B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12SILVER STONE(シルバーストーン)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ BOT and UAS Protocol に対応・ TRIM command set に対応・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応・ S.M.A.R.T ハードディスク監視・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質アルミニウム合金質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone M.2 SSDアルミニウムケース SST-MS09C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2 SSDアルミニウムケース SST-MS09CSILVER STONE(シルバーストーン)
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン材質アルミニウム一体化シェルおよびプレートチャコールグレー質量(g)実質量:33 ± 5型番SST-MS09C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26コネクタUSB Type-AチップセットVIA VL715データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
SilverStone 外部3.5ベイを使用する2.5インチドライブ×2用ホットスワップベイ SST-FS202B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部3.5ベイを使用する2.5インチドライブ×2用ホットスワップベイ SST-FS202BSILVER STONE(シルバーストーン)
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ・全てのハードディスク状態独立LED指示灯・完全にホットスワップ機能を支援できます・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:0.39ブラック型番SST-FS202B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146適合場所3.5インチハードディスク溝x1対応2.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 1データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
PCケース(スリム) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム)SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
ブラック材質ボディ:スチール寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム質量(kg)4電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4+1冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ