パソコン/周辺機器 (4) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計
長さ(mm) 220 備考 付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。 型番 SST-RC05B-220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 117×9×263 インターフェース PCI Express 4.0×16 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 工具不要設計・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応・ 430mm幅ケースに対応
仕様 最大対応質量:45kg 材質 亜鉛メッキ処理SPCC 質量(kg) 実質量:2.43 備考 SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。 型番 SST-RMS03-26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 731×44×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 3.87 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18dBA 効率 ≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium 冷却システム シングル 135mm ボールベアリングファン