SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 750R Platinum 80 PLUS Platinum 750W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA750R-PM
エコ商品
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システムシングル 120mm FDBファン
出力密度(W/L)415
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード